Łożyska stożkowe SNR LM48548/LM48510
Tapered Roller Bearing
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:LM48548/LM48510
Rubix:1974628
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko LM48548/LM48510
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 65088 mm |
|---|---|
| Szerokość | 18034 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 18034 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4650 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
