Referencje
SKF:31320 XJ2
Rubix:134564
Producent:37437
EAN:7316577005564


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 57.25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 31320 XJ2
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 57,25x215x215 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 8612 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Szerokość | 57.25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 313x |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 2200 rpm |
| Prędkość graniczna | 3000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 465000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 374000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3185,44 Netto
/ Sztuka
zł 3918,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie