Łożyska stożkowe Timken 495A-90030

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:495A-90030
Rubix:269107
Producent:100156950
EAN:0053893329604
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.76.2 mm
Średnica zewn.136.525 mm
Szerokość69.85 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 495A-90030 łożysko


Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.

Mocne strony

Podwójna miska i dwa pojedyncze stożki, z przekładką lub bez. W przypadku stosowania przekładek łożysko jest dostarczane jako wstępnie ustawiony, dopasowany zespół. Miska posiada rowek i otwory smarownicze na zewnętrznej średnicy. Przekładki dostępne są z rowkami i otworami smarowniczymi lub bez.

Zastosowania

Wytrzymałe przekładnie zębate; różne konfiguracje przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)69,85x136,525x136,525 mm
Waga Logistyczna3695 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)88,9x139,7x139,7 mm
Waga w opakowaniu3695 g
Średnica wewn.76.2 mm
Średnica zewn.136.525 mm
Szerokość69.85 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
zł 2085,47 Netto
/ Sztuka
zł 2565,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie