Referencje
SKF:SE 211 V
Rubix:648071
Producent:SE 211 V
EAN:7316575549817

Szczegóły produktu : Oprawa SE 211 V
Korpus łożyska z żeliwa o wysokiej sztywności przeznaczony do trudnych zastosowań (np. przenośniki, wentylatory itp.) wyposażony w otwór do ponownego smarowania i opcjonalny port wylotowy (przyrostek V). Żeliwo o wysokiej wytrzymałości umożliwia zastosowanie 5 rodzajów uszczelnień.
Mocne strony
Nowa generacja serii SE.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 255 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
