Oprawa stojąca SNR USPE208

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USPE208
Rubix:3145028
EAN:3413529531073
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania138 mm
Wysokość wału49.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USPE208


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala na obsługę wszelkich sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelka jednostronna

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występuje ryzyko zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgocią i/lub przewiduje się silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanizowanym.

Zastosowania

Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport i obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)189x106x64 mm
Waga Logistyczna1752 g
Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania138 mm
Wysokość wału49.2 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.80 mm
Szerokość34 mm
zł 83,31 Netto
/ Sztuka
zł 102,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie