Oprawa stojąca SNR EXPE207

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXPE207
Rubix:1088783
EAN:3413529528394
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania126 mm
Wysokość wału47.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zepół łożyskowy EXPE 207


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami uchwytów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Kompletny asortyment JIS i ISO w jednym miejscu
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami oraz wilgoć są istotne i/lub przewiduje się silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośników i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)177x97x55 mm
Waga Logistyczna1723 g
Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania126 mm
Wysokość wału47.6 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.72 mm
Szerokość37.6 mm
zł 91,8 Netto
/ Sztuka
zł 112,91 Brutto
  • Dostępny