Referencje
FAG:SES518-615-L
Rubix:1805498
Producent:0860885990000
EAN:4064327117090


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 194 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
| Wysokość wału | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa SES518-615-L
Obudowy bloków rozdzielczych do różnych konstrukcji łożysk. Seria SNV zostanie zastąpiona nową serią SES w 2022 roku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 194 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
| Wysokość wału | 100 mm |
| Wysokość | 194 mm |
| Długość | 345 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 385,88 Netto
/ Sztuka
zł 474,63 Brutto
- Dostępny