Oprawa stojąca SNR USPP202

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USPP202
Rubix:582167
EAN:3413529576777
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania68 mm
Wysokość wału22.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USPP202


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNE DRZWI DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej pełnej gamie wysokiej jakości produktów z zakresów JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Poradź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala na radzenie sobie ze wszystkimi sytuacjami

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z blachy stalowej, wkład łożyskowy kulkowy o osadzeniu radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą

Mocne strony

-Kompletna gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny, bezobsługowy; solidne uszczelnienie kontaktowe; ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Asortyment SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna182 g
Średnica wewn.15 mm
Odległość od środka do środka mocowania68 mm
Wysokość wału22.2 mm
Materiałblacha stalowa
Liczba otworów2
Średnica zewn.40 mm
Szerokość22 mm
zł 51,36 Netto
/ Sztuka
zł 63,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie