Oprawa stojąca SNR USPAE207

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USPAE207
Rubix:3144987
EAN:3413529507405
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.6 mm
Wysokość wału47.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USPAE207


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wariantach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy radialny ze śrubą mocującą, uszczelka jednowargowa

Mocne strony

-Kompletna gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występuje zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)125x125x50 mm
Waga Logistyczna1264 g
Średnica wewn.35 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.6 mm
Wysokość wału47.6 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.72 mm
Szerokość32 mm
zł 85,02 Netto
/ Sztuka
zł 104,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie