Referencje
SNR:ESPAE202
Rubix:3143614
EAN:3413529507238




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 47 mm |
| Wysokość wału | 30.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPAE202
Oprawy samonastawne z szerokim wyborem wsporników mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLEKSOWEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala poradzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLEKSOWEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie jednowargowe
Mocne strony
-Jedna oferta obejmująca zakresy JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub można spodziewać się silnych uderzeń mechanicznych.
Cechy : smar wysokowydajny, bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom pokrytym galwanicznie.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub można spodziewać się silnych uderzeń mechanicznych.
Cechy : smar wysokowydajny, bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom pokrytym galwanicznie.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak : maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 70x70x38 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 384 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 47 mm |
| Wysokość wału | 30.2 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 19.1 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,1 Netto
/ Sztuka
zł 69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie