Oprawa stojąca SKF SE 510-608 K7
Dwuczęściowa obudowa łożyskowa, seria SNL
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:SE 510-608 K7
Rubix:648081
Producent:535584
EAN:7316575596859



Szczegóły produktu : Oprawa SE 510-608 K7
Obudowa z żeliwa o dużej sztywności, zaprojektowana do trudnych zastosowań (np. przenośniki, wentylatory itp.), wyposażona w otwór do ponownego smarowania i opcjonalny otwór odprowadzający (sufiks V). Żeliwo o wysokiej wytrzymałości umożliwiające stosowanie 5 rodzajów uszczelnień.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3830 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Wysokość | 113 mm |
| Średnica zewn. | 205 mm |
| Szerokość | 90 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
