Referencje
SNR:UCEHE208
Rubix:399614
EAN:3413529527441




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCEHE208
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala na zarządzanie wszystkimi sytuacjami
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLEKSOWEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala na zarządzanie wszystkimi sytuacjami
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLEKSOWEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkładka łożyska kulkowego radialnego z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgocią i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgocią i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny, bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR zapewnia rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo spożywczo-napojowe, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR dostarcza wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR dostarcza wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 123x123x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1578 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Typ | ucehe |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucehe200 |
| Szerokość | 49.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 135,15 Netto
/ Sztuka
zł 166,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie