Referencje
SNR:UCEHE204
Rubix:396771
EAN:3413529527403




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCEHE204
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem opraw mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDEN PUNKT DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości z gam JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala na radzenie sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ PEŁNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDEN PUNKT DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości z gam JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala na radzenie sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ PEŁNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: bezobsługowy smar o wysokiej wydajności, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: bezobsługowy smar o wysokiej wydajności, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki galwanizowanym powierzchniom.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 93x92x41 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 550 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Typ | ucehe |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucehe200 |
| Szerokość | 31 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,62 Netto
/ Sztuka
zł 83,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie