Inne zespoły opraw SNR ESEHE206

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESEHE206
Rubix:3147545
EAN:3413529512638
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Typesehe
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESEHE206


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Mocne strony

-Pełna gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problemem są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub przewiduje się duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przemysł spożywczy i napojowy, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)118x115x48 mm
Waga Logistyczna1063 g
Średnica wewn.30 mm
Typesehe
Materiałżeliwo
Seriaesehe200
Szerokość23.8 mm
zł 80,61 Netto
/ Sztuka
zł 99,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie