Referencje
NTN:UKC208D1
Rubix:830911
EAN:4547359237764



Szczegóły produktu : Łożyska UKC208D1
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Niezawodna wydajność i solidna konstrukcja standardowej serii łożysk NTN czynią je inteligentnym rozwiązaniem — nie można się pomylić.
Dzięki różnorodności wkładek łożyskowych, materiałów obudowy i akcesoriów, łożyska NTN oferują wszechstronne i modułowe podejście do projektowania zespołów montowanych, zapewniając technicznie i ekonomicznie opłacalne rozwiązania dla niemal wszystkich zastosowań.
Niezawodna wydajność i solidna konstrukcja standardowej serii łożysk NTN czynią je inteligentnym rozwiązaniem — nie można się pomylić.
Dzięki różnorodności wkładek łożyskowych, materiałów obudowy i akcesoriów, łożyska NTN oferują wszechstronne i modułowe podejście do projektowania zespołów montowanych, zapewniając technicznie i ekonomicznie opłacalne rozwiązania dla niemal wszystkich zastosowań.
obecność SVHC >0,1% - Substancja: Lead
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
Mocne strony
Bardzo wszechstronna i wymienna gama produktów stosowana w przemyśle.
- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi czas bez konieczności uzupełniania smaru.
- Jest wyposażone w doskonały system uszczelnienia, charakterystyczny dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się pyłu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulkami, unikalne dla NTN, w niektórych łożyskach niezawodnie blokują łożysko na wałku, nawet pod wpływem wibracji lub obciążeń udarowych.
- Dla dodatkowej ochrony: żeliwne osłony jako wyposażenie standardowe dla najczęściej stosowanych modeli łożysk. Przydatne w środowiskach zewnętrznych lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub stosowania cieczy.
- Zaprojektowane na warunki ekstremalne: łożyska z obudowami z żeliwa sferoidalnego lub obudowami stalowymi o zwiększonej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia łożyska.
- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi czas bez konieczności uzupełniania smaru.
- Jest wyposażone w doskonały system uszczelnienia, charakterystyczny dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się pyłu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulkami, unikalne dla NTN, w niektórych łożyskach niezawodnie blokują łożysko na wałku, nawet pod wpływem wibracji lub obciążeń udarowych.
- Dla dodatkowej ochrony: żeliwne osłony jako wyposażenie standardowe dla najczęściej stosowanych modeli łożysk. Przydatne w środowiskach zewnętrznych lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub stosowania cieczy.
- Zaprojektowane na warunki ekstremalne: łożyska z obudowami z żeliwa sferoidalnego lub obudowami stalowymi o zwiększonej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia łożyska.
Zastosowania
Niezależnie od branży, NTN oferuje zróżnicowaną gamę łożysk samonastawnych, dostosowanych do Twojego zastosowania. Czy to rolnictwo, górnictwo, budownictwo, transport materiałów czy przemysł spożywczy, NTN ma rozwiązanie dla Twojej branży.
Warto wiedzieć! Seria z żeliwa sferoidalnego NTN jest przydatna do zmniejszenia masy lub rozmiarów urządzeń maszynowych, co umożliwia umieszczenie obudowy w wąskich przestrzeniach.
Warto wiedzieć! Seria z żeliwa sferoidalnego NTN jest przydatna do zmniejszenia masy lub rozmiarów urządzeń maszynowych, co umożliwia umieszczenie obudowy w wąskich przestrzeniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Typ | łożysko ukc |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ukc200 |
| Szerokość | 31 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,58 Netto
/ Sztuka
zł 145,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie