Inne zespoły opraw RHP SLC1.11/16

Samosmarujące łożysko kasetowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:SLC1.11/16
Rubix:666273
Producent:SLC1.11/16 R
EAN:00747023029679
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Typzespół łożyskowy slc1.11/16
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLC1.11/16


Jednostki Self-Lube® wyróżniają się szeroką gamą konstrukcji w odlewanych obudowach i wkładach. Wszystkie są wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi NSK, które podkreślają jakość użytych materiałów. Ponadto wszystkie obudowy są dostarczane z punktami do ponownego smarowania i zostały zaprojektowane tak, aby mogły kompensować niewspółosiowości podczas montażu. Najczęściej spotykane konstrukcje to typ mostkowy, kwadratowe, owalne oraz jednostki napinające. Produkt ten wyróżnia się wszechstronnością montażu w wielu zastosowaniach przemysłowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2100 g
Średnica wewn.45 mm
Typzespół łożyskowy slc1.11/16
Materiałżeliwo
Seriaslc
Szerokość48.44 mm
269,77 Netto
/ Sztuka
331,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie