Oprawa stojąca SNR USPAE205

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USPAE205
Rubix:3144980
EAN:3413529507382
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania50.8 mm
Wysokość wału36.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USPAE205


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Mocne strony

-Pełna gama JIS i ISO w jednym miejscu
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przemysł spożywczy i napojowy, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)75x50x75 mm
Waga Logistyczna565 g
Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania50.8 mm
Wysokość wału36.5 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.52 mm
Szerokość27 mm
zł 61 Netto
/ Sztuka
zł 75,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie