Referencje
SKF:FSNL 532
Rubix:645944
Producent:419599
EAN:7316574620302


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 470 mm |
| Wysokość wału | 170 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa FSNL 532
Obudowa łożyska i akcesoria do obudowy Obudowa
Oprawy stojące SNL są najpowszechniej występującymi na rynku oprawami łożyskowymi SKF — opracowano je tak, aby stanowiły preferowany wybór pod względem konstrukcji, jakości wykonania i ekonomii. Pozwalają zabudowywanym w nich łożyskom osiągać maksymalną trwałość eksploatacyjną, i to przy ograniczonym zapotrzebowaniu na obsługę. Dostępne są różne wykonania oprawy i odmiany konstrukcyjne uszczelnienia, co praktycznie eliminuje potrzebę stosowania opraw zindywidualizowanych, a tym samym pozwala konstruować ekonomiczne łożyskowania.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 58300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 470 mm |
| Wysokość wału | 170 mm |
| Wysokość | 344 mm |
| Długość | 550 mm |
| Uszczelnienie | ohne (dichtungen separat) |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 235 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4956,14 Netto
/ Sztuka
zł 6096,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie