Oprawa stojąca SKF SNL 3038

Oprawy łożyskowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SNL 3038
Rubix:590625
EAN:7316571861210
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Odległość od środka do środka mocowania450 mm
Wysokość wału180 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Oprawa SNL 3038


Obudowa łożyska SKF wraz z odpowiednimi łożyskami SKF stanowi ekonomiczny, wymienny zespół łożyskowy, który spełnia wymagania dotyczące konstrukcji łatwych w utrzymaniu. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych, firma SKF produkuje również obudowy łożysk w szerokim zakresie konstrukcji i rozmiarów, opierając się na doświadczeniu zdobytym we wszystkich gałęziach przemysłu. Między innymi obudowy łożysk SKF mają następujące zalety • duży wybór konstrukcji i rozmiarów • wysoka jakość projektowania i wykonania obudów łożysk • dostępność na całym świecie
Oprawy stojące SNL serii 30, 31 i 32 są wytrzymałe i sprawdzają się w ciężkich warunkach eksploatacji. Pozwalają zabudowywanym w nich łożyskom osiągać maksymalną trwałość eksploatacyjną, i to przy ograniczonym zapotrzebowaniu na obsługę. Dostępne są różne wykonania oprawy i odmiany konstrukcyjne uszczelnienia, co praktycznie eliminuje potrzebę stosowania opraw zindywidualizowanych, a tym samym pozwala konstruować ekonomiczne łożyskowania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna79050 g
Średnica wewn.190 mm
Odległość od środka do środka mocowania450 mm
Wysokość wału180 mm
Nośność19374.6 kg
Wysokość353 mm
Długość530 mm
Uszczelnienietenute a labirinto ts (ts 44) e tenute taconite tnf (tnf 44) con coperchio ets 44
Liczba otworów4
Średnica zewn.240 mm
Szerokość110 mm
zł 5066,86 Netto
/ Sztuka
zł 6232,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie