Oprawa stojąca SNR UCPA206

Jednostka bloku poduszek

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:UCPA206
Rubix:275074
EAN:3413529505753
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania66 mm
Wysokość wału42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA 206


Obudowa z odlewu szarego, łożysko kulkowe poprzeczne ze śrubami ustalającymi, uszczelka z pierścieniem ślizgowym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)102x90x53 mm
Waga Logistyczna1119 g
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania66 mm
Wysokość wału42.9 mm
Wysokość84 mm
Długość94 mm
Liczba otworów2
Średnica zewn.62 mm
Szerokość38.1 mm
zł 77,71 Netto
/ Sztuka
zł 95,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie