Oprawa stojąca SNR USPAE206

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USPAE206
Rubix:3144983
EAN:3413529507399
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Wysokość wału42.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USPAE206


Łożyska samonastawne z licznym wyborem wsporników mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów w standardach JIS i ISO

ZWIĘKSZ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala na obsługę każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDOLNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Korzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Mocne strony

-Kompletny zakres produktów w standardach JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których elementy takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgotność są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)112x110x47 mm
Waga Logistyczna940 g
Średnica wewn.30 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Wysokość wału42.9 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.62 mm
Szerokość30 mm
zł 74,15 Netto
/ Sztuka
zł 91,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie