Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USPFT205

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USPFT205
Rubix:3147538
EAN:3413529577286
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USPFT205


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszym pełnym asortymencie wysokiej jakości produktów z serii JIS i ISO

POPRAWA REAKTYWNOŚCI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Obudowa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Mocne strony

-Pełna gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Charakterystyka: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego spektrum zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)106x105x40 mm
Waga Logistyczna315 g
Średnica wewn.25 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania76 mm
Materiałblacha stalowa
Wysokość34.2 mm
Długość34.2 mm
Seriauspft200
Liczba otworów3
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.3 kg
zł 55,89 Netto
/ Sztuka
zł 68,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie