Referencje
SNR:EXFLZ212
Rubix:3145696
Producent:EXFLZ.212
EAN:3413529528080




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 61.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLZ212
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 61.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 238 mm |
| Długość | 138 mm |
| Seria | exflz200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 32800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52500 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 4.07 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 259,27 Netto
/ Sztuka
zł 318,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie