Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE205CC

Oprawa łożyska samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLE205CC
Rubix:3147485
Producent:USFLE.205.CC
EAN:3413529565450
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE205CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania99 mm
Materiałżeliwo
Wysokość124 mm
Długość70 mm
Seriausfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.57 kg
zł 172,24 Netto
/ Sztuka
zł 211,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie