Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFTE208

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFTE208
Rubix:3147528
Producent:USFTE.208
EAN:3413529530953
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania140 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFTE208


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania140 mm
Materiałżeliwo
Wysokość51 mm
Długość51 mm
Seriausfte200
Liczba otworów3
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar2.29 kg
106,43 Netto
/ Sztuka
130,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie