Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCF209-112D1
Jednostka kołnierza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UCF209-112D1
Rubix:666893
Producent:UCF209-112D1 N
EAN:00029176630590


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 137 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF209-112D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2250 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Szerokość | 137 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 38 mm |
| Długość | 137 mm |
| Seria | ucf |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2 kg |
| Typ montażu | kwadratowy kołnierz na 4 śruby (obudowa z żeliwa), blokowanie śrubą ustalającą |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 276,46 Netto
/ Sztuka
zł 340,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie