Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA RCJO30-XL

Obudowa z kołnierzem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:RCJO30-XL
Rubix:597212
Producent:0009467020000
EAN:4012802803143
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość125 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RCJO30-XL


Jednostki mieszkalne RCJO, jednostki mieszkalne z czterema śrubami z uszczelką, żeliwne, nierównoległe koło zamka, seria 63, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość125 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Materiałżeliwo
Wysokość125 mm
Długość125 mm
Seriarcjo..-xl
Całkowita szerokość łożyska53.1 mm
Średnica otworów mocowania14.5 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r16700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29500 N
Średnica zewn.125 mm
223,01 Netto
/ Sztuka
274,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie