Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SESF207-22N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESF207-22N
Rubix:3145762
Producent:SESF.207-22.N
EAN:3413529516247




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34.92 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESF207-22N
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładem ze stali nierdzewnej, z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 34.92 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sesf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 55.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 459,87 Netto
/ Sztuka
zł 565,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie