Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFA211N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFA211N
Rubix:3146216
Producent:UCFA.211.N
EAN:3413529525966
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA211N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość219 mm
Długość130 mm
Seriaucfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.12 kg
223,92 Netto
/ Sztuka
275,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie