Referencje
SNR:USFLE208
Rubix:3147496
Producent:USFLE.208
EAN:3413529531318




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE208
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 172 mm |
| Długość | 105 mm |
| Seria | usfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 83,31 Netto
/ Sztuka
zł 102,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie