Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXF209

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXF209
Rubix:3145457
Producent:EXF.209
EAN:3413529507887
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość42.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF209


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość42.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Długość137 mm
Seriaexf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.31 kg
zł 136,29 Netto
/ Sztuka
zł 167,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie