Referencje
SNR:UCFL206
Rubix:351233
EAN:3413529508556





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL 206
Żeliwna obudowa, wkład łożyska z wkrętami dociskowymi na bieżni wewnętrznej, uszczelnienie z tarczą odśrodkową
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Dostępne sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dla wielu łożysk
Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których problematyczne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanizowanym.
-Dostępne sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dla wielu łożysk
Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których problematyczne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, manipulacja materiałami, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x85x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 923 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Szerokość | 38.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.89 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58,91 Netto
/ Sztuka
zł 72,46 Brutto
- Dostępny