Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UELFL206D1W3
Flange Cartridge Unit
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UELFL206D1W3
Rubix:667062
EAN:00029176670619

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELFL206D1W3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 117 mm |
| Wysokość | 31 mm |
| Długość | 148 mm |
| Seria | uelfl |
| Całkowita szerokość łożyska | 48.4 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Ciężar | 0.9 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie