Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE206CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLE206CO
Rubix:3147490
Producent:USFLE.206.CO
EAN:3413529565344
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE206CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelka jednostronna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość30 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość142 mm
Długość80 mm
Seriausfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.77 kg
zł 126,4 Netto
/ Sztuka
zł 155,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie