Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFA203N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESFA203N
Rubix:3145241
EAN:3413529526123
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość19.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFA203N


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub plastik.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości w standardach JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z doradztwa naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub przewiduje się silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x40x95 mm
Waga Logistyczna480 g
Średnica wewn.17 mm
Szerokość19.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania78 mm
Materiałżeliwo
Wysokość95 mm
Długość57 mm
Seriaesfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.33 kg
zł 117,42 Netto
/ Sztuka
zł 144,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie