Referencje
SNR:USFE206CO
Rubix:3147365
Producent:USFE.206.CO
EAN:3413529565108




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFE206CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 108 mm |
| Seria | usfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 1.09 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 183,48 Netto
/ Sztuka
zł 225,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie