Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP LFTC3/4A

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:LFTC3/4A
Rubix:663679
Producent:LFTC3/4A R
EAN:00747023003969
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.19.05 mm
Szerokość90.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania71.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LFTC3/4A


Ogólne typy obudów to bloki poduszek, jednostki kołnierzowe, jednostki odbierające, jednostki kasetowe i jednostki wieszakowe. Wybór zależy w dużej mierze od wymagań danego zastosowania, choć estetyczny wygląd konstrukcji maszyny jest często ważnym czynnikiem. Jednostki Self-Lube® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oba kryteria

Mocne strony

•Siedzisko sferyczne umożliwiające kompensację początkowych niewspółosiowości podczas montażu
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę

Zastosowania

Zastosowania w trudnych warunkach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna400 g
Średnica wewn.19.05 mm
Szerokość90.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania71.5 mm
Materiałżeliwo (korpus); stal łożyskowa (wkładka)
Wysokość27.76 mm
Długość66.5 mm
Serialftc
Całkowita szerokość łożyska25.8 mm
Średnica otworów mocowania8 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.4 kg
zł 113,9 Netto
/ Sztuka
zł 140,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie