Referencje
SNR:USFE209CO
Rubix:3147377
Producent:USFE.209.CO
EAN:3413529565139




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 41.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFE209CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 41.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 137 mm |
| Seria | usfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.16 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 153,62 Netto
/ Sztuka
zł 188,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie