Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL206-18CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL206-18CC
Rubix:3146528
Producent:UCFL.206-18.CC
EAN:3413529576340
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28.575 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL206-18CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe (radialne) ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.28.575 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania117 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.9 kg
zł 128,57 Netto
/ Sztuka
zł 158,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie