Referencje
SNR:USFD202M6
Rubix:3147336
Producent:USFD.202M6
EAN:3413520887063




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFD202M6
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym ze śrubą mocującą, uszczelnienie jednowargowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | usfd200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.28 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 47,11 Netto
/ Sztuka
zł 57,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie