Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE203N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE203N
Rubix:3146344
Producent:UCFE.203.N
EAN:3413529534975
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE203N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład z łożyskiem kulkowym radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Materiałżeliwo
Długość86 mm
Seriaucfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.67 kg
zł 119,46 Netto
/ Sztuka
zł 146,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie