Referencje
SNR:UCFA205N
Rubix:3146195
Producent:UCFA.205.N
EAN:3413529525904




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 98 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA205N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 98 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 125 mm |
| Długość | 68 mm |
| Seria | ucfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.61 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 209,46 Netto
/ Sztuka
zł 257,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie