Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCFC216D1

Łożyska kołnierzowe 4-otworowe serii UCFC

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:UCFC216D1
Rubix:666919
Producent:UCFC216D1 N
EAN:00029176574276
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Szerokość82.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania141.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC216D1


Wysokiej jakości żeliwna obudowa. Malowana elektrostatycznie na wszystkich powierzchniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8950 g
Średnica wewn.80 mm
Szerokość82.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania141.4 mm
Materiałobudowa z żeliwa; wkład ze stali łożyskowej
Wysokość83.3 mm
Długość240 mm
Seriaucfc
Całkowita szerokość łożyska82.6 mm
Średnica otworów mocowania23 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r53000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr72500 N
Średnica zewn.140 mm
Ciężar9.1 kg
Typ montażuokrągły kołnierz 4-śrubowy (centrowany)
  • Termin dostawy na zapytanie