Referencje
SNR:UCFL209CC
Rubix:3146583
Producent:UCFL.209CC
EAN:3413529558247




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL209CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 188 mm |
| Długość | 108 mm |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.82 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 178,5 Netto
/ Sztuka
zł 219,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie