Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP TMST75

Zespół łożyskowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:TMST75
Rubix:666731
Producent:TMST75 R
EAN:00747023034932
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Szerokość184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TMST75


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9000 g
Średnica wewn.75 mm
Szerokość184 mm
Wysokość54 mm
Długość231.5 mm
Seriamst
Całkowita szerokość łożyska82.6 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r54500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr71500 N
Ciężar9 kg
zł 991,97 Netto
/ Sztuka
zł 1220,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie