Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFC208N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFC208N
Rubix:3147307
Producent:USFC.208.N
EAN:3413529522033
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania120 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC208N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, radialny wkład łożyska kulkowego z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Szerokość34 mm
Odległość od środka do środka mocowania120 mm
Materiałżeliwo
Długość145 mm
Seriausfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
Średnica zewn.80 mm
Ciężar1.94 kg
zł 114,4 Netto
/ Sztuka
zł 140,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie