Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USPF202

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USPF202
Rubix:3147531
Producent:USPF.202
EAN:3413529576968
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USPF202


pressed steel housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z blachy stalowej, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Materiałblacha stalowa
Wysokość81 mm
Długość81 mm
Seriauspf200
Liczba otworów3
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.22 kg
zł 51,76 Netto
/ Sztuka
zł 63,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie