Referencje
SNR:UCFC20514
Rubix:3146240
EAN:3413520552619




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22.225 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC205-14
Gray cast iron housing, bearing insert with set screws on the inner ring, seal with slinger plate
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 52x52x115 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1052 g |
| Średnica wewn. | 22.225 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 115 mm |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.97 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,02 Netto
/ Sztuka
zł 86,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie