Referencje
SNR:USF210N
Rubix:3147209
Producent:USF.210.N
EAN:3413529520695




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF210N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładka łożyska kulkowego promieniowego ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 43.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 143 mm |
| Seria | usf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.42 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 141,48 Netto
/ Sztuka
zł 174,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie