Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE208N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:EXFLE208N
Rubix:3145674
EAN:3413529536405





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE208N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy radialny z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Wytrzymałe, sztywne osłony z stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgotność oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Wytrzymałe, sztywne osłony z stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których występują takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgotność oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymała uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, seria łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x80x172 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1760 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 42.8 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 143.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 172 mm |
| Długość | 105 mm |
| Seria | exfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.78 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 198,92 Netto
/ Sztuka
zł 244,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie